カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
光色
その他(3)
ホワイト(2)
昼光色(3)
昼白色(4)
温白色(1)
電球色(3)
口金
- E26
- B40d/45(1)
- E39(24)
- E40(1)
- EU10(3)
- Fc2(1)
- G8.5(2)
- G12(5)
- K12s-36(1)
- P14.5s(10)
- P20d(3)
- P22d(6)
- P32d(9)
- P43t(11)
- PGJ19(21)
- PK22d(1)
- PK22s(5)
- PX26d(6)
- RX7s(4)
- その他(19)
- 口金をもっと見る
ブランド
- 岩崎電気(9)
- HIDISC(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フィリップス(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「hid」の検索結果
商品豆知識

HIDランプ
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)8日以内出荷全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
セラルクス 屋外街路灯専用形
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷種類透明形口金E26相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80定格ランプ電力(W)150平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100ランプ電圧(V)95光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
セラルクス 35W (電子安定器専用)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
LED電球
HIDISC¥639税込¥7031個当日出荷エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)106質量(g)32電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)550定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球
HIDISC¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成用途密閉形器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)105質量(g)35電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82電球形状一般球外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷長さ(mm)157質量(g)525定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)1200色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450光色昼白色相当グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
LEDライトバルブK28W
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ