カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
- 一般電球タイプLED電球(23)
- シャンデリア球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- E26
- E17(30)
光色
クリア(2)
ホワイト(1)
電球色(22)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(24)
- 500~600未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(23)
- 5~10未満(1)
電球形状

T形(1)

一般球(8)
電圧(V)
- 100(17)
100
電球の種類
LED(13)
LED
ブランド
- アイリスオーヤマ(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オーム電機(3)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- 東芝(1)
- 三菱電機(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- フィリップス(2)
- 東京メタル(1)
アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・Verbatim(バーベイタム)・東芝・三菱電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・フィリップス・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「lda4l」の検索結果

LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909税込¥1,0001箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 フィラメントタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E26
LED電球 A形 4W
オーム電機(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から5日以内出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 E26 広配光タイプ
フィリップス(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷から5日以内出荷一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
LED電球 A形 4W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 40形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球40形相当の明るさ全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
LED電球 広配光40W相当
東芝¥579税込¥6371個当日出荷一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能用途節電対策に全長(mm)106定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥899税込¥9891箱(2個)当日出荷から5日以内出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
フィラメントLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 広配光タイプ
フィリップス¥459税込¥5051個5日以内出荷一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応質量(g)51消費電力(W)4.4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108エコロジー商品省エネ
一般電球形LEDランプ(調光対応)
東京メタル¥979税込¥1,0771個10日以内出荷PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。カバー樹脂乳白色寸法(mm)幅55×高さ98質量(g)41定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当相当口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000光源色電球色(2700K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個32日以内出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 全方向 T9
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 調光器対応 V2
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 広配光 T8
アイリスオーヤマ¥719税込¥7911個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 高演色タイプ
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、自然光に近い演色性(Ra97)を実現し、食卓やメイクや学習時などの照明に最適なLED電球です。(※演色性とは:太陽光に近い自然光で照射対象物本来の色合いを再現し、室内外での色の見え方をより忠実な彩色で再現します。) 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途アパレル・家具店・コスメ等の小売店に。印刷・デザイン・写真・塗装等の色判断が必要な現場に。診察室・処置室等の皮膚・血液の色判別が必要な現場に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220演色指数(Ra)97配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。仕様密閉器具対応電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101口金E26定格寿命(時間)20000電球形状一般球保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED