東京メタル
一般電球形LEDランプ(調光対応)
PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。
カバー
樹脂乳白色
寸法(mm)
幅55×高さ98
質量(g)
41
定格
AC100V(50/60Hz)
明るさ(W)
40相当相当
口金
E26
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色(2700K)
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73474330
LDA4LDG40WT3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください