カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(3)
光色
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(2)
口金
  • E26
  • E11(2)
  • E17(2)
  • H8(4)
  • H11(5)
  • H16(3)
  • HB4(2)
  • PGJ19(2)
  • T10(1)
  • T10×31(1)
  • その他(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led h11」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W岩崎電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E26定格電圧(V)100~242消費電力(W)11質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83
LEDアイランプ 昼白色ビーム開き105° 岩崎電気LEDアイランプ 昼白色ビーム開き105°岩崎電気
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯看板照明サインボード照明仮設エリア照明商業施設照明トラスコ品番208-3632材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)全長(mm)157使用温度範囲(℃)-20~35電源(V)100電圧(V)100~242消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体黒色ビームの開き(°)【1/2】105定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)1200電球白熱電球135W相当色温度(K)5000最大光度(cd)600光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.4入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08色(本体)外径(mm)120明るさ(Lm)1600明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.38円耐雷サージ12kV(コモンモード)
led 高天井特集