カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 一般電球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- E39
- E17(73)
- E26(132)
- GX10q(5)
光色
昼白色(1)
明るさ(Lm)
- 6000~7000未満(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 200(1)
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「lda」の検索結果

LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ