カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
種別
  • 32W形(1)
  • 40W形(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(2)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
口金
  • G10q
  • E10(1)
  • E11(5)
  • E12(4)
  • E17(2)
  • E26(111)
  • E39(9)
  • EZ10(2)
  • G4(1)
  • G9(3)
  • G13(69)
  • GX10q(4)
  • GX16t-5(13)
  • GX24Q(7)
  • GX53-1a(2)
  • GY10q-6(2)
  • GY10q-7(2)
  • GY10q-9(2)
  • GY10q-10(2)
  • その他(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタルFCL20W用丸型LEDランプ東京メタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10口金G10q全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz光源色電球色3000K配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)エコリカ(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED