カテゴリ

  • 照明(8)
    • 丸型蛍光灯(8)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
光色
  • 光色昼光色(6)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(5)
種別
  • 40W形(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類蛍光灯(6)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
グロースタータ形(FL)
口金
  • G10q
  • E17(1)
  • E17/P21(1)
  • P21(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcl40」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1本)ほか
当日出荷
用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000平均演色評価数Ra84口金G10q
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)エコリカ(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,848税込3,133
1本
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
一般照明用 環形 3波長形昼光色 HotaluX(ホタルクス)一般照明用 環形 3波長形昼光色HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G10q点灯形グロースタータ光色昼光色電球の種類蛍光灯
丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド 東芝ライテック東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
種別40形電球の種類蛍光灯ランプ口金G10q定格ランプ電力(W)38適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425光色Clear-DayLight
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
fl40w特集