カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
光色
その他(1)
ホワイト(1)
昼白色(1)
温白色(2)
電球色(2)
口金
- G12
- B40d/45(1)
- E26(14)
- E39(24)
- EU10(3)
- Fc2(1)
- G8.5(2)
- P14.5s(9)
- P20d(2)
- P22d(4)
- P32d(14)
- P43t(10)
- PGJ19(21)
- PK22d(1)
- PK22s(5)
- PX26d(6)
- RX7s(3)
- RX7s-24(1)
- W2.1×9.5d(1)
- その他(18)
ブランド
- 岩崎電気(3)
- フィリップス(1)
「hid」の検索結果
商品豆知識

CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
セラルクスT (G12口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス G12口金形 150W
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W