カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • フィリップス(2)
口金
  • G13
  • E12(3)
  • E17(158)
  • E26(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(4)
  • 2000~3000未満(1)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(4)
昼光色・昼白色
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E17 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(33件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
欠品中
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
グロー式専用直管LEDランプ 20形 フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形フィリップス
1,280税込1,408
1本ほか
6日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1150
グロー式専用直管LEDランプ 40形 フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 40形フィリップス
2,298税込2,528
1本ほか
6日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500