カテゴリ

  • 照明(41)
    • 一般直管蛍光灯(33)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • ブライトライト(3)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東芝ライテック(6)
  • オスラム(3)
  • 東芝(2)
  • プリンス電機(3)
  • 東京メタル(2)
種別
  • 36W形(4)
  • 40W形(10)
  • その他(1)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色イエロー(2)
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色昼光色(15)
  • 光色昼白色(22)
  • 光色電球色(3)
点灯形
  • ラピッドスタート形(FLR)(19)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(24)
定格電力(W)
  • 30~40未満(28)
  • 40~50未満(19)
30~40未満・40~50未満
口金
  • G13
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flr40s」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形ブライトライト(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)220管径(Φmm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3定格ランプ電流(A)0.44平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
789税込868
1本(1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5本体質量(g)約205定格入力電流(A)0.44寿命12000時間点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)飛散防止形蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(25本)
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
欠品中
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
39,980税込43,978
1セット(25個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(25本)
翌々日出荷
種別直管ラピッドスタート形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P 東芝メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
当日出荷
種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光源色3波長形昼白色
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(4本)
当日出荷
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など全長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)88箱入数4本定格平均寿命(時間)12000定格ランプ電流(A)0.44グリーン購入法適合
メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P 東芝メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
当日出荷
種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)37全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278特価
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000
直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1箱(2本)
当日出荷から15日以内出荷
口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光源色3波長形昼光色光色昼光色(6500K Ra:84)
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形ブライトライト
15,980税込17,578
1箱(25本)
6日以内出荷
用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
イエローランプ プリンス電機イエローランププリンス電機
99,980税込109,978
1箱(25本)
5日以内出荷
ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット果樹園などの防虫用に適しています。
質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
メロウ5L 東芝ライテックメロウ5L東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合電子点灯管:不要質量(kg)0.25管径(Φmm)32口金G13全光束(Lm)3450ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光源色3波長形電球色光源寿命12000時間適合点灯管不要光色電球色(3000K Ra:84)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278特価
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6700
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
質量(g)253口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 Panasonic(パナソニック)ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
メロウ5 東芝ライテックメロウ5東芝ライテック(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1箱(25本)
翌々日出荷
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管タイプ40W形口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
イエローランプ プリンス電機イエローランププリンス電機
179,800税込197,780
1箱(25本)
5日以内出荷
ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
高演色形蛍光ランプ プリンス電機高演色形蛍光ランププリンス電機
199,800税込219,780
1箱(25本)
5日以内出荷
蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
管径(Φmm)32.5口金G13
ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯東京メタル
7,998税込8,798
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36
防災用残光蛍光ランプ 40形 HotaluX(ホタルクス)防災用残光蛍光ランプ 40形HotaluX(ホタルクス)
24,980税込27,478
1箱(10本)
翌々日出荷
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1箱(25本)
4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000色温度(K)6700
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1箱(25本)
4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)3450定格寿命(時間)15000色温度(K)5000
ラピッドスタート直管蛍光灯三波長型 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯三波長型東京メタル
8,998税込9,898
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。三波長型でとても明るいものです。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra82光源色昼白色(5000K)
直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形ブライトライト
21,980税込24,178
1箱(25本)
6日以内出荷
ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(2本)
6日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3250定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
紫外線吸収膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1箱(2本)
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)
8日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯直管・ラピッドスタート形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱
11日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
質量(g)253備考※耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。※非常用照明器具・誘導灯には使用できません口金G13全光束(Lm)3340定格寿命(時間)120000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色ナチュラル色 (5000K)
flr40形特集