カテゴリ

  • 照明(5)
    • 一般直管蛍光灯(4)
    • 特殊直管蛍光灯(1)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オスラム(1)
  • ブライトライト(1)
  • 東京メタル(1)
種別
  • 36W形(1)
  • 40W形(3)
点灯形
  • ラピッドスタート形(FLR)(4)
光色
  • 光色ホワイト(5)
定格電力(W)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(1)
口金
  • G13
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(3)
蛍光灯
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flr40sw」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
789税込868
1本(1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5本体質量(g)約205定格入力電流(A)0.44寿命12000時間点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)飛散防止形蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(25本)
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形ブライトライト
15,980税込17,578
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯東京メタル
7,998税込8,798
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36