カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(77)
    • LED蛍光灯(76)
絞り込み
種別
  • 10W形(3)
  • 15W形(2)
  • 20W形(5)
  • 32W形(1)
  • 40W形(37)
  • その他(9)
口金
  • G13
  • E11(8)
  • E12(4)
  • E14(1)
  • E17(40)
  • E26(77)
  • E39(24)
  • EZ10(6)
  • G10q(2)
  • GU5.3(3)
  • GX16t-5(10)
  • GY10q-6(1)
  • GY10q-9(1)
  • GZ4(1)
  • H4(2)
  • R17d(3)
  • RX17d(2)
  • T16(1)
  • その他(1)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(9)
  • 光色昼光色(30)
  • 光色昼白色(47)
  • 光色温白色(4)
  • 光色電球色(8)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(5)
  • グロースタータ形(FL)(15)
  • ラピッドスタート形(FLR)(8)
明るさ(Lm)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(9)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(45)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(29)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
LED・蛍光灯
定格電力(W)
  • 10未満(8)
  • 10~20未満(49)
  • 20~30未満(9)
10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(6)
  • エコリカ(10)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エコデバイス(1)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • 岩崎電気(8)
  • SOARING(ソァーイング)(8)
  • OSRAM(オスラム)(5)
  • 東京メタル(3)
  • ドウシシャ(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 光商事(2)
  • 日動工業(1)
  • フィリップス(1)
  • マキテック(1)
  • IRIS(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
モノタロウ・オーム電機・エコリカ・アイリスオーヤマ・TAIGASHOJI(大河商事)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エコデバイス・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・SOARING(ソァーイング)・OSRAM(オスラム)・東京メタル・ドウシシャ・MG(旧エム・システム技研)・光商事・日動工業・フィリップス・マキテック・IRIS・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 40w」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

    エコリカ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
    用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

    エコリカ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
    用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ40W相当 東京メタル

    直管LEDランプ40W相当

    東京メタル
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
    直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
    種別40W形材質PCカバー形状直管寸法(mm)直径29×長さ1198使用温度範囲(℃)-20から45管径(Φmm)29定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000最大径(Φmm)33周波数50-60Hz寿命50000時間保証期間3年光源色昼白色演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)167エコロジー商品省エネ
  • LED直管  グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED直管 グロー式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 直管 40W ラピッドスタート形  10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
  • LED直管 オールフリー対応 40W昼白色 ドウシシャ

    LED直管 オールフリー対応 40W昼白色

    ドウシシャ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2300光色昼白色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
  • LED直管 オールフリー対応 40W昼光色 ドウシシャ

    LED直管 オールフリー対応 40W昼光色

    ドウシシャ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2250光色昼光色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
  • FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
  • 40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    40型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。
    種別40型形状直管全長(mm)1198質量(g)228消費電力(W)17管径(Φmm)28.5口金G13点灯形グロー方/ラピート方/インバータ方全光束(Lm)2300色温度(K)5700光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED 直管 40W Hf形 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W Hf形 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】HF形40W相当質量(kg)0.275口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】HF器具専用安定器【照明器具種類】HF器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.22保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

    エコリカ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
    用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
    用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。種別40形材質ポリカーボネート長さ(mm)約1200形状直管全長(mm)約1200質量(g)約130消費電力(W)18管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)約2160本体質量(kg)5.6入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式サイズ(mm)W1237×H182×150配光角度(°)330蛍光灯T8(Φ26mm)光色昼光色明るさ約2160lmRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80給電方式両側給電電球の種類LED電源ユニット内蔵型
  • 直管LEDランプ 40W相当 昼光色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 昼光色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • 【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル

    【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
    種別直管蛍光灯材質PCカバー形状直管全長(mm)1198質量(g)200管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)15(40相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光発光効率(Lm/W)147エコロジー商品省エネ
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    2,498税込2,748
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • 直管LEDランプ 40W相当 白色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 白色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)

    LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属

    SOARING(ソァーイング)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
    付属品ダミースターター仕様白熱電球相当形:FL形40W相当適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    3,298税込3,628
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.282口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証光源色電球色使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • 直管LEDランプ 40W相当 電球色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 電球色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    消費電力(W)14口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1980エコロジー商品省エネ
  • LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証  工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    37,980税込41,778
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
    仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)2.9口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器 二次電圧300Vまで【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
  • 直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H 東京メタル

    直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H

    東京メタル
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    既存の40W形蛍光灯器具をLED化したい場合に適しています。ポリカーボネートカバー採用で業界最軽量クラスの軽さで取扱しやすい設計。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。片側給電方式、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。
    材質PCカバー質量(g)200口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)2520使用電源(V)AC100-240色温度(K)5000寿命50000時間本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)28×1198配光角度(°)180光色昼白色発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入

    SOARING(ソァーイング)
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

    エコリカ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
    用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 昼白色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 昼白色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)ほか
    8日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管蛍光灯相当口金G13色温度(K)5000(昼白色)エコロジー商品省エネ
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業

    LEDパイプライト40形専用交換球

    日動工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)。非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
    用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 停電しても明るい直管型LED ティーエム

    停電しても明るい直管型LED

    ティーエム
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    口金G13バッテリーリチウムポリマーエネルギー消費効率(Lm/W)125充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)2400m(7.4V)LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120(照度50%)光色昼光色相当(6500K)使用時間(時間)(停電時)約3充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

    IRIS
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
    トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ オーム電機

    直管形LEDランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    新規格をクリアした明るさを実現。
    形状直管管径(Φmm)28口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ