直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H
既存の40W形蛍光灯器具をLED化したい場合に適しています。ポリカーボネートカバー採用で業界最軽量クラスの軽さで取扱しやすい設計。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。片側給電方式、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。
- 材質
- PCカバー
- 質量(g)
- 200
- 口金
- G13
- 定格消費電力(W)
- 18
- 全光束(Lm)
- 2520
- 使用電源(V)
- AC100-240
- 色温度(K)
- 5000
- 寿命
- 50000時間
- 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
- 28×1198
- 配光角度(°)
- 180
- 光色
- 昼白色
- 発光効率(Lm/W)
- 140
- 演色性(Ra)
- 85
- 内容量
- 1本
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ

























