カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼白色(4)
口金
  • G13
  • BA9S(1)
  • E26(7)
  • G14(2)
  • GX16t-5(1)
  • S8.5(4)
  • T8(1)
  • T10(28)
  • T10×31(7)
  • T16(1)
  • W2.1×9.5d(10)
  • その他(21)
ブランド
  • 岩崎電気(4)
  • マキテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led t10」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ マキテック

    直管LEDランプ

    マキテック
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
    口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    Hf16W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当エコロジー商品省エネ
  • FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL20W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
  • T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    4日以内出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金G13定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40形 岩崎電気

    直管LEDランプ 40形

    岩崎電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    31日以内出荷
    材質【エンドキャップ】PCカバーPC質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40口金G13回転式定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)4000ビーム角度(°)【1/2】110給電方式片側入力電圧100~240V対応入数(本)1
led 豆球特集