カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
    • LED蛍光灯(9)
絞り込み
種別
  • 20W形(2)
  • 40W形(4)
  • その他(3)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(4)
光色
  • 光色昼光色(9)
  • 光色昼白色(9)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
口金
  • G13
  • BA15s(1)
  • BAY15d(1)
  • E17(2)
  • E26(4)
  • T10(1)
  • T10×31(1)
  • T14(1)
  • その他(5)
定格電力(W)
  • 10未満(5)
  • 10~20未満(5)
10未満・10~20未満
明るさ(Lm)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 2000~3000未満(5)
600~700未満・700~800未満・1000~1500未満・2000~3000未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(2)
  • フィリップス(4)
  • エコリカ(2)
モノタロウ・オーム電機・フィリップス・エコリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「philips led」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    2,298税込2,528
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240明るさ40W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)2500エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    1,280税込1,408
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603明るさ20W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)1150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

    エコリカ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
    用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
  • グロー式専用直管LEDランプ 10型 フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ 10型

    フィリップス
    849税込934
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。
    寸法(mm)全長330×外径28.1消費電力(W)4口金G13定格寿命(時間)42000保証期間5年ランプ全光束(Lm)600
  • グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ 15形

    フィリップス
    929税込1,022
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。
    寸法(mm)全長436×外径28.1消費電力(W)4.9口金G13定格寿命(時間)42000保証期間5年ランプ全光束(Lm)750
  • 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

    エコリカ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
    用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED蛍光灯カテゴリ