カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
口金
- GZ4
- B15S(2)
- BA9S(3)
- BA15s(11)
- BAY15d(9)
- E10(3)
- E12(39)
- EZ10(9)
- G4(3)
- GU5.3(9)
- P43t(4)
- S7(5)
- S8(5)
- S8.5(4)
- W2×4.6d(3)
- W2.1×9.5d(13)
- W3×16d(4)
- W3×16q(6)
- WX3×16d(3)
- その他(4)
- 口金をもっと見る
ブランド
- ELPA(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ウシオライティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12V 5W」の検索結果

JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン狭角35W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
ELPA¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20°
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別35W形 広角寸法(mm)全長40×径35消費電力(W)35口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34