YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン広角35W
種別
35W形 広角
寸法(mm)
全長40×径35
消費電力(W)
35
口金
GZ4
本体質量(g)
12
ビームの開き(°)
34
電球形状
ハロゲン球
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02734799
JR12V35WUVWK3A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください