カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
    • T10/T16/T20(LED)(1)
    • その他LED(2)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • LED交換球(24V対応)(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ(2)
  • AXS(アークス)(1)
  • 竹村商会(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
ガラス球形式
  • T16(1)
口金
  • T16
  • G13(1)
  • GX16t-5(17)
  • T10×31(1)
  • W2×4.6d(1)
  • W2.1×9.5d(3)
  • W3×16d(1)
  • W3×16q(1)
  • WX3×16d(1)
  • その他(11)
定格電圧(V)
  • 12(2)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t16 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ15灯LEDバックランプ球 T16カシムラ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDバックバルブ AXS(アークス)LEDバックバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16