カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(1)
絞り込み
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • カシムラ(1)
ガラス球形式
  • T20(1)
定格電圧(V)
  • 12(2)
タイプ
  • T20(1)
口金
  • T20
  • BA9S(1)
  • BA15s(9)
  • BAU15s(8)
  • BAY15d(9)
  • BAZ15d(1)
  • G18(1)
  • W2×4.6d(2)
  • W2.1×9.5d(2)
  • W3×16d(8)
  • W3×16q(6)
  • WX3×16d(5)
  • その他(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 21w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)