カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • T10/T16/T20(LED)(2)
    • その他LED(1)
  • トラック用品・パーツ(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 竹村商会(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • カシムラ(1)
  • AXS(アークス)(1)
タイプ
  • T20(1)
光色
  • 光色オレンジ(3)
口金
  • T20
  • BAY15d(1)
  • G13(7)
  • GX16t-5(1)
  • W2×4.6d(1)
  • W2.1×9.5d(1)
  • W3×16d(1)
  • W3×16q(2)
  • WX3×16d(1)
  • その他(11)
ガラス球形式
  • T20(2)
定格電圧(V)
  • 12(3)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED T20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ 12v専用竹村商会
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 【POINT.2”満足のいく明るさ”】 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。
用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5レッド電圧(V)12消費電力(W)ブレーキ12/スモール3口金T20ダブル入数(個)2
T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用竹村商会
3,098税込3,408
1セット
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”安心してバックが出来る”】竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 【POINT.2”外れる心配がない”】 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDウインカーバルブ AXS(アークス)LEDウインカーバルブAXS(アークス)
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ竹村商会
3,998税込4,398
1袋(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)
用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12