カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • スイッチ(10)
絞り込み
ボタン色
  • ボタン色-(1)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(2)
ボタン形状
  • キノコ(1)
  • (2)
  • (4)
  • 長角(3)
端子形状
  • はんだ端子(10)
  • タブ端子(10)
動作方式
  • オルタネイト(4)
  • モーメンタリ(10)
照光色
  • 照光色(3)
  • 照光色(3)
  • 照光色(4)
  • 照光色(4)
  • 照光色(1)
  • 照光色(3)
接点構成
  • 1a1b(10)
  • 2a2b(3)
  • 3a3b(1)
1a1b・2a2b・3a3b
取付穴径(Φmm)
  • 16(10)
  • 16.2(2)
16・16.2
種類
  • 照光式(5)
  • 非照光式(5)
照光式・非照光式
保護等級
  • IP40
  • IP54(1)
  • IP65(22)
ブランド
  • 富士電機(10)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah165」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類非照光式端子形状はんだ端子/タブ端子
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    23日以内出荷
    種類非照光式接点構成1a1bボタン形状角(大形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
関連キーワード
ah165 富士電機特集