カテゴリ
- 制御機器(6)
- 押しボタンスイッチ本体(6)
絞り込み
動作方式
- その他(3)
- モーメンタリ(3)
照光色
白(2)
緑(5)
取付穴径(Φmm)
- 22(4)
- 22.3(1)
ボタン形状
- その他(1)
- 角(4)
種類
- 照光式(4)
接点構成
- 1a(6)
- 1a1b(5)
- 1b(5)
- 2a(5)
- 2b(5)
1a・1a1b・1b・2a・2b
ボタン色
白(5)
緑(5)
赤(5)
黒(5)
白・緑・赤・黒
端子形状
- その他(1)
- ネジ端子(5)
その他・ネジ端子
保護等級
- IP40
- IP20(1)
- IP65(19)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(6)
IDEC(和泉電気)
「hw1l」の検索結果

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,939~税込¥3,233~1個当日出荷から25日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から31日以内出荷耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個25日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個25日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個25日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)