カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
  • 卓上消耗品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(17)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 保管用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 事務用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全標識(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(41)
  • マルケイ(国際化工)(18)
  • MOTTERU(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 京セラ(6)
  • サンワサプライ(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • ELPA(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • モリタ(5)
  • 神保電器(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • FIVE(ファイブ)(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • THECUT(4)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
  • FMF(エフエムエフ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmb」の検索結果

関連キーワード
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインマーカー 油性 モノタロウツインマーカー 油性モノタロウ(221件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書サイズ1/2.7インチ質量(g)120ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps画角水平約50°、対角約60°ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカードサンディスク
29,980税込32,978
1個
当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード コンテンツの転送時間を短縮 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。 最大書き込み速度130MB/秒 最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92書込速度(MB/s)最大130読取速度(MB/s)最大190互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書種別標準WEBカメラ材質ケース部分:ABS質量(g)約140ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSB消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)スピーカーなしコネクタ充電コネクタ:USBタイプCホワイトバランス自動フォーカス固定電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)バッテリー容量(mAh)1500画素数200万画素電波周波数(GHz)2.4フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)107度、(対角)116度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容取扱説明書、カメラ本体種別標準WEBカメラ材質ABS(カメラケース部分)質量(g)156ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~65対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF2.1 f=2.44mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大200解像度(ビデオ)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps画角(水平)150度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)30
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカードサンディスク
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
容量128GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大90読取速度(MB/s)最大190仕様【フォームファクター】SDXCSDスピードクラスCLASS10
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOSレンズF2.2 f=4.35mm画素数200万画素フォーカス固定インターフェースUSB解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080画角(水平)60度、(対角)70度最低被写体照度(Lux)110消費電力(mA)250ズームズームイン・アウト:なし三脚取付ねじ1/4インチ最短撮像距離30cmホワイトバランス自動フレームレート30fpsケーブル長(m)1.5種別標準WEBカメラ対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8ビデオフォーマットYUY2/MJPEG内蔵マイクなし
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)140ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大800解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角65度(水平) 73度(対角)ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
無線化キット サンワサプライ無線化キットサンワサプライ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キットPCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書材質ケース部分:ABS電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ)対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカーインターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります)ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV電波周波数5GHz入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSDSanDisk(サンディスク)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2
microSDXCカード SanDisk(サンディスク)microSDXCカードSanDisk(サンディスク)
38,980税込42,878
1枚
欠品中
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 100書込速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 90
サンディスク エクストリーム プロ SDXC  UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-Iカードサンディスク
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
創造性が無限に広がるツール ワークフローの効率を向上 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速転送速度でメディアのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると、最大速度を発揮できます(※別売)。 撮影スピード最大140MB/秒 最大140MB/秒の撮影スピードを発揮、一瞬の動きも逃さず撮影できます。 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 パワフルな連続バーストモード撮影 UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)に対応、中断なく連続バーストモードショットを撮影できます。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこにいても安心して作業に集中できます。 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア(2年間利用特典付き)が付属しています。
UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大140読取速度(MB/s)最大200互換性SDXCおよびSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能SDスピードクラスCLASS10
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
STM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE)STマイクロエレクトロニクス
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
STM32G0B1RE MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Uno V3やST Morphoヘッダ用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵。 ・STM32の総合的な無料ソフトウェアライブラリに加え、STM32Cubeファームウェアパッケージで使用できるサンプルプログラムが付属。 ・IAR Embedded Workbench、MDK-ARM、STM32Cube IDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート。
仕様ユーザーボタン×1、リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振子】32.768kHz、【ツールチェーン】IAR Embedded Workbench、MDK-AR、STM32Cube IDE容量【フラッシュメモリ】512Kバイトピン数(ピン)【パッケージピン数】64コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Uno V3互換拡張コネクタ、ST Morpho拡張ピンヘッダ、外部スイッチング電源(SMPS)専用コネクタ、ST-LINK-V2-1/Micro-B USBコネクタ、MIPIデバッグコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ナイスハンドするっとタッチ SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチSHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
139税込153
1双
当日出荷
手袋内面に細かい凹凸をつけるビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムースです。 キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地です。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(55本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
アクロボール Tシリーズ パイロットアクロボール Tシリーズパイロット
149税込164
1本
当日出荷から6日以内出荷
「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。
用途紙への筆記インク色商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)コンクリート側溝フタ用セーフティープレートSK(新潟精機)(44件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(96個)
当日出荷から翌々日出荷
表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
ポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ビジネスパック MB-1Y ニチバンポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ビジネスパック MB-1Yニチバン
969税込1,066
1個
翌々日出荷
資源の再利用・省資源を考えた、古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。ビジネスパックは個装フィルムなしでゴミを削減。まとめ買いだから1冊あたりがお得です。
用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)110×75イエロー備考100枚×5冊RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリーMOTTERU(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150本体質量(g)約350動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)ラテグレージュ使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)バッテリー容量(mAh)20000/5000充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-AUSBポート数1入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)質量(g)約350バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック MOTTERUPD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラックMOTTERU(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)質量(g)約350定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)動作温度範囲(℃)0~40(充電時)充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-A
フリップスタンドミニ JTTフリップスタンドミニJTT
889税込978
1セット(2個)
当日出荷
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質ABS寸法(mm)50×50×7高さ(mm)フリップ式:約25質量(g)約10
マグネットバーロング TRUSCOマグネットバーロングTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
長さ(mm)430トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
伸縮マルチバンド TRUSCO伸縮マルチバンドTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
電気掛敷毛布 モリタ電気掛敷毛布モリタ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ポカポカしたぬくもりで、快適な睡眠を。※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。
用途丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。材質ポリエステル100%質量(kg)約1.49消費電力(W)60寸法(cm)約190×130機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル
TC型コンテナ セキスイTC型コンテナセキスイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタッキングタイプ小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)755有効内寸(mm)369×248×110フタなし適合カード差しカードラックTC-1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
エコンボックス E-CONエコンボックスE-CON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。 フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。 コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。 短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。 バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。
用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。材質ポリプロピレン(PP)
マジックテープ 糊付B側 TRUSCOマジックテープ 糊付B側TRUSCO
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPANソーラーパネル固定用ブラケットRENOGY JAPAN
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(帽体に収納出来ます)。 ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステルブラック質量(g)約544衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属MOTTERU
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
PD140Wに対応したパワフル出力電源がない場所でもこの1台で安心の大容量合計最大150Wで2台同時に充電もできるモバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる最大3台同時充電もできる持ち運べるパワフルな相棒便利なパススルー機能付き各USBポートの出力配分表飛行機への持ち込みもできる充実の付属品安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。スモーキーブラック出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。バッテリー容量(Ah)25保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。充電端子Type-C2給電端子Type-C1、Type-A、Type-C2