カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • スイッチ(9)
絞り込み
動作方式
  • オルタネイト(3)
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
  • モーメンタリ(7)
ボタン形状
  • キノコ(2)
  • 丸(1)
  • 角(4)
  • 長角(2)
種類
  • 照光式(4)
  • 非照光式(5)
接点構成
  • 1a1b(7)
  • 1b(2)
  • 2a2b(2)
  • 2b(2)
照光色
  • 照光色橙(2)
  • 照光色白(4)
  • 照光色緑(4)
  • 照光色赤(4)
ボタン色
  • ボタン色白(2)
  • ボタン色緑(2)
  • ボタン色赤(4)
  • ボタン色黄(2)
  • ボタン色黒(1)
白・緑・赤・黄・黒
取付穴径(Φmm)
  • 16(7)
16
端子形状
  • はんだ端子(9)
  • タブ端子(9)
はんだ端子・タブ端子
保護等級
  • IP65
  • IP40(8)
ブランド
  • 富士電機(9)
富士電機
価格
価格で絞り込む

「ah164」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形種類非照光式ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
関連キーワード
スイッチカテゴリ