カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • スイッチ(22)
絞り込み
ボタン色
  • ボタン色白(4)
  • ボタン色緑(4)
  • ボタン色赤(10)
  • ボタン色黄(3)
  • ボタン色黒(6)
ボタン形状
  • その他(1)
  • キノコ(4)
  • 丸(4)
  • 角(8)
  • 長角(3)
端子形状
  • はんだ端子(22)
  • タブ端子(22)
動作方式
  • オルタネイト(7)
  • プッシュロック・ターンリセット(4)
  • モーメンタリ(14)
照光色
  • 照光色橙(3)
  • 照光色白(6)
  • 照光色緑(8)
  • 照光色赤(6)
  • 照光色青(1)
  • 照光色黄(3)
接点構成
  • 1a1b(17)
  • 1b(3)
  • 2a2b(8)
  • 2b(2)
  • 3a3b(1)
1a1b・1b・2a2b・2b・3a3b
取付穴径(Φmm)
  • 16(18)
  • 16.2(1)
16・16.2
種類
  • 照光式(9)
  • 非照光式(12)
照光式・非照光式
保護等級
  • IP65
  • IP40(10)
  • IP54(1)
ブランド
  • 富士電機(22)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah165」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
  • 操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ 富士電機

    操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ

    富士電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形

    富士電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16照光色赤ボタン部寸法(mm)Φ32
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形種類非照光式ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形

    富士電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24
  • 閉鎖形・防油形●AH165シリーズ 富士電機

    閉鎖形・防油形●AH165シリーズ

    富士電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    端子形状はんだ兼タブ(#110)用構造防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz色(本体)赤相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形

    富士電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成2a2b端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形

    富士電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    23日以内出荷
    種類非照光式接点構成1a1bボタン形状角(大形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形

    富士電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    23日以内出荷
    仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)□25
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形

    富士電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(突凹形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24光源LED取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)□25
  • Φ16  押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム) 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム)

    富士電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    23日以内出荷
    仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(角フレーム)端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)□25
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形

    富士電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
関連キーワード
ah165 富士電機特集