カテゴリ
- 家電(2)
- アクションカメラ(2)
絞り込み
ブランド
- DJI(2)
録画時間
- 90分(1)
対応メモリーカード
- microSD(1)
保護等級
- IPX4
- IP68(3)
- その他(6)

DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)
DJI¥44,300税込¥48,7301台当日出荷防塵防水性能IPX4対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)連続動作時間カメラ:90分、カメラ+多機能ビジョンドック:200分
DJI Osmo Nano On-the-Go コンボ
DJI¥48,500税込¥53,3501セット6日以内出荷軽量で、あらゆるシーンで使えるOsmo Nanoは、ふとした時に訪れる、思い出に残したい一瞬を記録することができます。サイクリングやランニングから壮大な冒険や日常の瞬間まで、Osmo Nanoはクリアで鮮やかな映像で撮影でき、大切な瞬間を色褪せることなく残すことができます。洗練された磁気設計により、斬新なハンズフリーの撮影アングルが可能になり、これまでにない方法でストーリーを伝えることができます。用途Vlog、撮影、アクションカメラ、旅行付属品Osmo Nano カメラ (128GB)×1Osmo Nano 多機能ビジョンドック×1Osmo Nano 磁気ハットクリップ×1Osmo Nano 磁気ストラップ×1Osmo Nano 保護ケース×1USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1)×1Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント×1Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド×1質量(g)カメラ:52 多機能ビジョンドック:72センサー1/1.3 CMOSマイクロホン2最大解像度6880 × 5160解像度314×556絞りf/2.8画面サイズ1.96インチ寸法(長さ×幅×高さ)(mm)57.3×29.5×28防水性カメラ:最大10 mカメラ+多機能ビジョンドック:IPX4防水画角143°
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら