DJI Osmo Nano On-the-Go コンボ

DJI Osmo Nano On-the-Go コンボ - DJIDJI Osmo Nano On-the-Go コンボ - DJIDJI Osmo Nano On-the-Go コンボ - DJIDJI Osmo Nano On-the-Go コンボ - DJI

軽量で、あらゆるシーンで使えるOsmo Nanoは、ふとした時に訪れる、思い出に残したい一瞬を記録することができます。サイクリングやランニングから壮大な冒険や日常の瞬間まで、Osmo Nanoはクリアで鮮やかな映像で撮影でき、大切な瞬間を色褪せることなく残すことができます。洗練された磁気設計により、斬新なハンズフリーの撮影アングルが可能になり、これまでにない方法でストーリーを伝えることができます。

付属品
Osmo Nano カメラ (128GB)×1
Osmo Nano 多機能ビジョンドック×1
Osmo Nano 磁気ハットクリップ×1
Osmo Nano 磁気ストラップ×1
Osmo Nano 保護ケース×1
USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1)×1
Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント×1
Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド×1
質量(g)
カメラ:52
多機能ビジョンドック:72
防水性
カメラ:最大10 m
カメラ+多機能ビジョンドック:IPX4防水
用途
Vlog、撮影、アクションカメラ、旅行
センサー
1/1.3 CMOS
マイクロホン
2
最大解像度
6880 × 5160
解像度
314×556
絞り
f/2.8
画面サイズ
1.96インチ
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
57.3×29.5×28
画角
143°
内容量
1セット
注意
※使用前に、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。カメラ本体のみで長時間の水中撮影を行うことや、水衝撃圧の高い環境下での撮影は、推奨されません。カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明な液体に接触させたりしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05802330D250923050
オープン
¥48,500
¥53,350(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする