カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガソリン専用(1)
絞り込み
SAE
- 0W-30
- 2.5W-40(1)
- 10(1)
- 10W-40(40)
- 15(1)
- 15W-50(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 75W-140(1)
内容量(L)
- 20(1)
ブランド
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
「10-40」の検索結果

フォーシーアール 4CR-30
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥118,000税込¥129,8001缶(20L)当日出荷Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性