カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • エンジンオイル(6)
絞り込み
SAE
  • 0W-30
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(1)
  • 0W-20(6)
  • 0W-40(4)
  • 2.5W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-30(12)
  • 5W-40(8)
  • 5W-50(3)
  • 7.5W-55(1)
  • 10W-30(11)
  • 10W-40(7)
  • 10W-50(5)
  • 10W-60(4)
  • 15W-40(2)
  • 15W-50(2)
  • 20W-50(3)
  • 30(1)
  • 40(2)
内容量(L)
  • 1(3)
  • 4(1)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(5)
API
  • SP(1)
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • MOTUL(1)
  • スピードマスター(1)
  • TOTAL(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
  • J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ennjinn」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル TOTAL

    PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル

    TOTAL
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    当日出荷
    トタル・ルブリカンツの高性能なトタルとエルフ・ブランド製品のラインナップは、どのような乗用車にも、最適な製品を提供します。 フリクションを極限まで減らした、超ローフリクションオイル。 最新の欧州環境基準ユーロ6適合車に対応する優れた環境性能 新開発添加剤により、高いエンジン保護性能を発揮 優れた流動性により、ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジン再スタート時の摩耗を防止 最新技術を投入した最先端のLow SAPS(低灰分、リン、硫黄)オイルで、触媒への影響が極めて少なく、排気ガスをクリーンに保つ環境に配慮した設計。
    容量(L)1基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30ACEAC2危険物の性状非水溶性
  • Volkswagen純正エンジンオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正エンジンオイル

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(1L)
    当日出荷
    フォルクスワーゲンの純正エンジンオイルは、車両とともに開発することでエンジン特性を最大限に引き出し、ロングライフ化を実現した優れた品質のエンジンオイルです。
    用途4サイクルガソリン・ディーゼル両用容量(L)1規格VW 504 00/507 00(性能レベル)基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30危険物の性状非水溶性
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル SUPER RACING 0W-30 スピードマスター

    エンジンオイル SUPER RACING 0W-30

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    5日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 スポーツ系NA車に最適。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-30ベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30 MOTUL

    NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30

    MOTUL
    76,980税込84,678
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
    用途競技専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30

    J&Aオイル
    10,980税込12,078
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
kenndennki特集
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
"ennjinn" SAE:0W-30 【通販モノタロウ】