カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
SAE
- 0W-30
- 0W-16(1)
- 0W-40(1)
- 2.5W(1)
- 5W(3)
- 5W-30(2)
- 7.5W(2)
- 10W(4)
- 10W-30(2)
- 10W-40(2)
- 10W-50(1)
- 10W-60(1)
- 15W(3)
- 15W-40(2)
- 15W-50(1)
- 20W(1)
- 20W-50(1)
- 40(1)
- 75W-90(2)
- 80W-90(3)
- SAEをもっと見る
ブランド
- MOTUL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「oil」の検索結果

NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30
MOTUL¥76,980税込¥84,6781缶(20L)3日以内出荷NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。用途競技専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性