カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- エンジンオイル(4)
絞り込み
SAE
- 0W-40
- 0W-8(1)
- 0W-16(1)
- 0W-20(6)
- 0W-30(6)
- 2.5W-30(1)
- 2.5W-40(1)
- 5W-30(15)
- 5W-40(9)
- 5W-50(3)
- 7.5W-55(1)
- 10W-30(10)
- 10W-40(7)
- 10W-50(5)
- 10W-60(4)
- 15W-40(1)
- 15W-50(2)
- 20W-50(4)
- 30(1)
- 40(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 4(1)
ベースオイル
- 化学合成油(3)
API
- CF(1)
- SN(2)
ブランド
- カストロール(1)
- LIQUI MOLY(1)
- MOTUL(1)
- J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ennjinn」の検索結果

EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
シンゾイルエナジー 0W-40
LIQUI MOLY¥16,980税込¥18,6781本(5000mL)欠品中ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-40ベースオイル100%PAO化学合成油危険物の性状非水溶性
High Performance Engine Oil MS-P 0W40
MOTUL¥3,298税込¥3,6281缶(1L)欠品中エンジンタイプ4T粘度0W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルMUGEN危険物の性状非水溶性
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40
J&Aオイル¥3,698税込¥4,0681缶(1L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性