カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガソリン専用(1)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
絞り込み
ブランド
  • カストロール(1)
  • エクソンモービル(1)
内容量(L)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 20(2)
SAE
  • 10W-30
  • 0W-20(2)
  • 0W-30(1)
  • 2.5W-40(2)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(101)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
API
  • CF(1)
  • SP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
EDGE  10W-30 SP/CF GF6 A5 B5 カストロールEDGE 10W-30 SP/CF GF6 A5 B5カストロール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISP/CF Performanceベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性