カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • バイク用オイル(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • エンジンオイル(3)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL(4)
SAE
  • 10W-60
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(7)
  • 0W-30(5)
  • 0W-40(3)
  • 2.5W(1)
  • 5W-30(7)
  • 5W-40(8)
  • 5W-50(2)
  • 10W(2)
  • 10W-30(2)
  • 10W-40(5)
  • 10W-50(2)
  • 15W(1)
  • 15W-50(4)
  • 20W-50(2)
  • 75W-90(5)
  • 75W-140(2)
  • 80W-90(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「motul」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7100 4T 10W60 MOTUL7100 4T 10W60MOTUL(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、 高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 X-power 10W60 MOTUL8100 X-power 10W60MOTUL
15,980税込17,578
1本(5L)
5日以内出荷
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。 FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。 10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60 MOTULNISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)
11日以内出荷
本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
用途ガソリン車用(スポーツ系)SAE10W-60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
300V LE MANS 10W60 MOTUL300V LE MANS 10W60MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
300V LE MANSは高い耐久性が要求されれるエンジンやドリフト車両、摩耗に対する高い保護と非常に安定した油圧を必要とするエンジンに特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE10W60ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性