カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
絞り込み
SAE
  • 10W
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(3)
  • 0W-20(21)
  • 0W-30(16)
  • 0W-40(4)
  • 2.5W(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W(1)
  • 10W-30(15)
  • 10W-40(38)
  • 10W-50(19)
  • 10W-60(6)
  • 15W(1)
  • 15W-50(1)
  • 20W(1)
  • 20W-50(10)
  • 20W-60(2)
  • 80W-90(10)
  • 80W-140(4)
ブランド
  • elf MOTO(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FORK OIL 10W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 10WMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度10W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO FORK OIL 10W elf MOTOMOTO FORK OIL 10Welf MOTO
1,798税込1,978
1本(0.5L)
7日以内出荷
MOTO FORK OIL (モト フォークオイル) 10W全てのテレスコピックフォーク、ハイドロリックショックアブソーバーに対応気密性能に優れたフォークオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・厳選されたベースオイルの使用により、長期にわたり安定した減衰力を保ちます。・特殊添加剤の配合により、摩耗防止性能に優れています。・優れた消泡性能で安定した性能を発揮します。・3種類のオイル(10W/15W/20W)をブレンディングすることにより、ご希望の粘度(減衰特性)に調整可能です。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W / 15W / 20W・鉱物油容量(L)1粘度10W使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO FORK OIL SYN 10W elf MOTOMOTO FORK OIL SYN 10Welf MOTO
2,098税込2,308
1本(0.5L)
7日以内出荷
MOTO FORK OIL SYN (モト フォークオイル シン) 10W正立・倒立フォーク、フルアジャスタブルショック、電子制御タイフにも最適!消泡性能と耐摩耗性能に優れたシンセティックフォークオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・ベースオイルに合成油を使用することで熱による粘度変化を抑え、安定した減衰力を保ちます。・特殊添加剤の配合で摩耗防止性能に優れています。また、優れた酸化防止性能により、錆・腐食による摩耗からもハイドロリックシステムを長期にわたり保護します。・3種類のオイル(2.5W / 5W / 10W)をブレンディングすることにより、ご希望の粘度(減衰特性)に調整可能です。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 2.5W / 5W / 10W・化学合成油・パッケージ: 0.5L容量(L)0.5粘度10W使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Fork Oil 10W Mediun LIQUI MOLYMotorbike Fork Oil 10W MediunLIQUI MOLY
1,798税込1,978
1本(500mL)
9日以内出荷
フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:29.6mm2/S 100℃:5.7mm2/S
用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE10W危険物の性状非水溶性
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16
  • 0w20