カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ギアオイル(2)
絞り込み
SAE
- 140
- 75W-90(1)
- 80(1)
- 80W(1)
- 80W-90(5)
- 90(2)
API
- GL-5(2)
内容量(L)
- 200(2)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「gl-5 80w90」の検索結果

ギヤオイル GL-5
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801缶(200L)6日以内出荷高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性