カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • ガソリン専用(9)
    • ガソリン/ディーゼル用(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
    • 4サイクルオイル(10)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • A.S.H(2)
  • VTルブリカンツ(1)
  • エクソンモービル(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • Verity(ベリティ)(2)
  • RESPO(2)
  • シェルアドバンス(2)
  • カストロール(1)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](1)
  • speedHeart(1)
  • スピードマスター(1)
  • 日本サン石油(1)
SAE
  • 15W-50
  • 5W-40(1)
  • 5W-50(10)
  • 10W-50(25)
  • 17.5W-50(1)
  • 20W-50(17)
  • 25W-50(1)
  • 50(2)
  • 50W(1)
内容量(L)
  • 1(6)
  • 2(1)
  • 4(6)
  • 20(13)
ベースオイル
  • 化学合成油(13)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(5)
API
  • CF(9)
  • CF-4(2)
  • GF-3(1)
  • MA(3)
  • SG(3)
  • SL(5)
  • SM(5)
  • SN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae50」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)ほか
当日出荷から33日以内出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE15W-50JASO規格MA
Power1 4T  15W-50 カストロールPower1 4T 15W-50カストロール(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Verity BIKE Verity(ベリティ)Verity BIKEVerity(ベリティ)(71件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-50 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-50WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
3,360税込3,696
1缶(1L)ほか
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。 一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE15W-50引火点(℃)236流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)118 (40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数159JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
シェル アドバンス 4T ウルトラ シェルアドバンスシェル アドバンス 4T ウルトラシェルアドバンス(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1L)
当日出荷から5日以内出荷
モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル
用途DUCATI推奨オイル種類100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Mobil1 15W-50 エクソンモービルMobil1 15W-50エクソンモービル
7,598税込8,358
1缶(4L)
当日出荷
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種高性能スポーツ車、ターボ車粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF相当ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
フォーシーアール 4CR-50 WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-50WAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
4,560税込5,016
1缶(1L)ほか
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE15W-50引火点(℃)234流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)128(40℃)、18.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162塩基価8危険物の性状非水溶性
300V COMPETITION    15W50 MOTUL300V COMPETITION 15W50MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE15W50ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンスシェル アドバンス 4T AX7シェルアドバンス(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
種類半化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
スノコ RED FOX COMFORT&STREET 15W50 日本サン石油スノコ RED FOX COMFORT&STREET 15W50日本サン石油(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。 優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。 街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。 JASO MA規格を取得しています。
用途二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2212Eは、RB26DETT,RB25DET、RB20DET、SR20DETなど 過給機つき高出力、高トルクチューニングエンジン向けに開発された高性能エンジンオイルです。 急激なトルク増加や、高油温・高濃度の燃料希釈に対して充分に油膜を維持し、エンジントラブルを未然に防ぎます。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用SAE15W-50ベースオイル100%化学合成(ダブルエステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
4100 POWER 15W50 MOTUL4100 POWER 15W50MOTUL
36,980税込40,678
1箱(4L×4缶)ほか
翌々日出荷
高温時の粘度変化が少なく、油性を保持し、燃料希釈を低減。オイルが酷使されるサマー・シーズン等で威力を発揮します。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE15W-50ベースオイル化学合成APISL/CF相当タイプVW 501 01-050 00、MB 229.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
RESPO REタイプ 15W-50 RESPORESPO REタイプ 15W-50RESPO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷
公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。 サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。 アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。 スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。 化学合成オイルで高い耐熱性を維持。 ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50APISM/CFタイプ化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
MULTIPOWER 15W50 MOTULMULTIPOWER 15W50MOTUL(1件のレビュー)
1缶(20L)
欠品中
耐摩耗性と耐熱性に優れ、一般走行から高速走行に至る過酷な使用からエンジンを保護する化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 15W50の粘度は、過酷な条件においても強い油膜保持能力を持ちエンジンの摩耗を防ぎます。 特に、欧州車やオイル消費の多い車輌での使用に最適。
用途ガソリン/ディーゼル車用(ストリート系)SAE15W-50APISM/CF相当ベースオイル化学合成仕様4ストロークエンジン用適合ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
A.S.H. PSE 15W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. PSE 15W-50 SL/CF/CF4A.S.H
45,980税込50,578
1缶(20L)
4日以内出荷
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE15W-50APISL/CF/CF4ベースオイル部分エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用ください
エンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RECORD 15W50 SM/CF スピードマスターエンジンオイル RECORD 15W50 SM/CFスピードマスター
2,298税込2,528
1個(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。 耐熱性重視のノンポリマー仕様。
SAE15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
RESPO LEMANS 15W-50 RESPORESPO LEMANS 15W-50RESPO
49,980税込54,978
1個(20L)
4日以内出荷
あらゆるハイパワー&チューニングエンジンに最高級ノンポリマーベースオイルを採用し、過酷な条件下でも強力な油膜を形成。 ハイレベルの耐久性能は、最高のパフォーマンスをお約束します。 また、Le mans Light 7.5w-30とのブレンドが可能で、あらゆる用途、季節に応じて使用できます。
SAE15W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種ポルシェ(911/930/964/993/996等)/フェラーリ/スカイラインGT-R/インプレッサ/ランエボ/レガシィ/NSX/ベンツAMG等のハイパワー車&チューニング車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE15W-50APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.8717流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)134.6、(100℃)18.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ speedHeartフォーミュラストイック クールズspeedHeart(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA Verity(ベリティ)Verity FS HR Ver3 15W-50 MAVerity(ベリティ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 15W50MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス)BOXER 15W50MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 15W50MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE15W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Greddy F2 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]Greddy F2TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
34,980税込38,478
1缶(20L)
11日以内出荷
ベースオイルに耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用。金属表面に吸着し、強固な油膜を形成するエステルベースの特性をフルに活かした高温油膜特性により燃焼室内の気密性を保持。高いせん断安定性により極限領域にお ける抜群の油圧安定性を発揮します。
SAE15W-50APISM/CF容量(L)20引火点(℃)262流動点(℃)-47.5以下危険等級動粘度(mm2/s)141.1(40℃)、19.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162危険物の性状非水溶性