カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガソリン専用(1)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
SAE
  • 50
  • 5W-40(1)
  • 5W-50(11)
  • 10W-50(23)
  • 15W-50(30)
  • 17.5W-50(1)
  • 20W-50(21)
  • 25W-50(2)
  • 50W(1)
内容量(L)
  • 2(1)
  • 200(1)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae50」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLASSIC OIL SAE50 MOTULCLASSIC OIL SAE50MOTUL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(2L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
CLASSIC OIL SAE50は、添加剤の配合を抑え、オイルのせん断による粘度低下が起きにくく、 長期にわたってエンジン内部の金属を摩耗から保護します。 低温時の分厚い油膜は、エンジンクリアランスの広いエンジンでも低温時の密封性能を高めます。 紙やフェルト製ガスケットが使用されていた1950年以前の車輌への使用を考慮した設計のため、ガスケットからのオイルの滲みを完全に防止します。
用途旧車用(ストリート系)SAE50ベースオイルミネラル容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マリン C ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マリン CENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
8日以内出荷
適合範囲ディーゼル容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
sae端子特集