カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • エンジンオイル(9)
絞り込み
SAE
  • 5W-40
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(1)
  • 0W-20(6)
  • 0W-30(6)
  • 0W-40(4)
  • 2.5W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-30(16)
  • 5W-50(3)
  • 7.5W-55(1)
  • 10W-30(10)
  • 10W-40(7)
  • 10W-50(5)
  • 10W-60(4)
  • 15W-40(1)
  • 15W-50(2)
  • 20W-50(4)
  • 30(1)
  • 40(1)
内容量(L)
  • 1(4)
  • 4(4)
  • 5.5(1)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(6)
  • 部分合成油(1)
API
  • CF(3)
  • SM(1)
  • SN(5)
  • SP(2)
ブランド
  • カストロール(1)
  • RESPO(2)
  • elf(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • QUAKER(1)
  • スピードマスター(1)
  • Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
  • J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ennjinn」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RESPO 86 5W-40 RESPO

    RESPO 86 5W-40

    RESPO(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(5.5L)
    当日出荷
    水平対向エンジン車用エンジンオイル。
    容量(L)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLAPISN相当SAE5W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    当日出荷
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • RESPO Vタイプ SN 5W-40 RESPO

    RESPO Vタイプ SN 5W-40

    RESPO(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(4L)
    当日出荷
    小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。
    適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • EVOLUTION 900 FT 5W40 elf

    EVOLUTION 900 FT 5W40

    elf
    64,980税込71,478
    1ケース(4L×6缶)
    3日以内出荷
    エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。
    用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Mercedes-Benz純正オイル5W-40 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

    Mercedes-Benz純正オイル5W-40

    Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    3日以内出荷
    信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
    用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油容量(L)1基油合成油適合車種乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル パフォーマンス 5W40

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本(20L)
    6日以内出荷
    最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮。オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現。メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高い製品安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
    用途適用領域。マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215粘度5W-40流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CFACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
  • QUAKER スプレンダー QUAKER

    QUAKER スプレンダー

    QUAKER
    1,598税込1,758
    1個(1L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISMSAE5W-40危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40 スピードマスター

    エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    欠品中
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 欧州規格に適合した処方で、ガソリン車のほかC3指定ディーゼルにも使用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ベースオイル化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-40)です。5W-40という粘度は元々長時間高速走行を目的としてドイツで開発された高性能・高出力エンジン向けのオイルで現在、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ等、多くの欧州自動車メーカーが推奨するスタンダードな粘度になっています。優れた熱安定性によりターボ車、高出力車の熱負荷からエンジンを守りながら、優れた低温流動性により始動時のエンジン摩耗を防ぎます。市街地走行などの油温の上がらない低温下から高速走行などの高温下まで、高い潤滑性能で常にエンジンを保護します。オイルの粘度を低く抑えることでエンジン各部にかかる抵抗を軽減し、スムーズで伸びのある加速感を実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
kenndennki特集
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
"ennjinn" SAE:5W-40 【通販モノタロウ】