カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ギアオイル(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL(2)
SAE
  • 75W-140
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(7)
  • 0W-30(5)
  • 0W-40(3)
  • 2.5W(1)
  • 5W-30(7)
  • 5W-40(8)
  • 5W-50(2)
  • 10W(2)
  • 10W-30(2)
  • 10W-40(5)
  • 10W-50(2)
  • 10W-60(4)
  • 15W(1)
  • 15W-50(4)
  • 20W-50(2)
  • 75W-90(5)
  • 80W-90(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「motul」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEAR COMPETITION 75W140 MOTULGEAR COMPETITION 75W140MOTUL(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(1L×12缶)
3日以内出荷
LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。 高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。 フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。 シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。 SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。
用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140MOTUL
7,898税込8,688
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途機械式LSD付デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイルカテゴリ