カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ギアオイル(1)
絞り込み
SAE
- 75W-90(1)
API
- GL-3
- GL-4(4)
- GL-5(10)
内容量(L)
- 20(1)
ベースオイル
- 部分合成油(1)
ブランド
- カストロール(1)
「sae90」の検索結果

TRANSMAX MANUAL 75W-90
カストロール(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(20L)6日以内出荷マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性