カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
  • カストロール(1)
  • MOTUL(2)
  • Valvoline(1)
SAE
  • 80W-90(3)
  • 80W-140(1)
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 1(2)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 鉱物油(2)
API
  • GL-4
  • C3(1)
  • CC(1)
  • CF(29)
  • CF-4(9)
  • CG-4(2)
  • DH2(1)
  • GF-3(1)
  • GF-5(1)
  • GL-5(13)
  • GL-6(2)
  • MA(5)
  • SC(1)
  • SF(2)
  • SG(11)
  • SJ(5)
  • SL(24)
  • SM(11)
  • SN(46)
  • SP(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)
当日出荷
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
GEARBOX 80W90 MOTULGEARBOX 80W90MOTUL(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)APIGL-4/GL-5ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)容量(L)1危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 80W140 MOTULMOTYL GEAR 80W140MOTUL
62,980税込69,278
1缶(20L)
3日以内出荷
用途MT/デフ用(ストリート系)SAE80W140APIGL-4/GL-5ベースオイル化学合成タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16
  • 0w20