カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガソリン専用(1)
絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル(1)
API
  • SJ
  • CF(8)
  • CF-4(7)
  • GF-5(1)
  • SL(9)
  • SM(1)
  • SN(7)
  • SP(6)
内容量(L)
  • 20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w20」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モービル スーパー3000 エクソンモービルモービル スーパー3000エクソンモービル
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
エンジン寿命の延長。 車齢を問わず、卓越した保護性能を発揮。 エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。 約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。 オイル消費量の低減。0W-20の粘度指定車に適する。 寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。 API SN Resource Conservingの認証を取得。
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ容量(L)20比重35.4引火点(℃)238粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)流動点(℃)-42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数173ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
w26山20特集