カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 4サイクルオイル(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
SAE
- 10W-40(3)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(2)
API
- SL
- CE(1)
- CF(2)
- GL-5(1)
- MA(4)
- SG(2)
- SJ(1)
- SM(2)
- SN(4)
- SP(6)
内容量(L)
- 1(1)
- 20(1)
ブランド
- RAMCO(1)
- MOTUL(1)
- Max Factory(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「10-40」の検索結果

3100 GOLD 4TT 10W40
MOTUL(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル
RAMCO(65件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油