カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ガソリン専用(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 5W-30(5)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 20(4)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
  • 部分合成油(1)
API
  • SL
  • CF(6)
  • CF-4(4)
  • SN(5)
  • SP(12)
ブランド
  • ニッサン(1)
  • A.S.H(3)
  • ホンダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-30 20l」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
エボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30 ニッサンエボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30ニッサン
29,900税込32,890
1本(20L)
5日以内出荷から7日以内出荷
SAE5W-30APISL/CF適合ルノーRN0700ACEAA5/B5
A.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
43,980税込48,378
1缶(20L)
欠品中
VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性