カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(1)
- ガソリン専用(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RAMCO(1)
SAE
- 10W-40(1)
- 20W-50(1)
内容量(L)
- 20(2)
ベースオイル
- 鉱物油(2)
API
- SL
- CE(1)
- CF(3)
- SM(1)
- SP(5)
「dh-2 20l」の検索結果

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(39件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル
RAMCO(65件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。用途大型車、欧州車に適しています。SAE10W-40APISL/CEベースオイル鉱物油