カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガソリン専用(1)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • 4サイクルオイル(2)
絞り込み
SAE
  • 10W-30(4)
ブランド
  • Max Factory(1)
  • RAMCO(1)
  • エクソンモービル(1)
  • トーハツ(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(2)
API
  • SL
  • C3(1)
  • CF(4)
  • MA(3)
  • RC(1)
  • SG(1)
  • SJ(1)
  • SM(1)
  • SN(3)
  • SP(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae30」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル SL パウチ Max Factory

    エンジンオイル SL パウチ

    Max Factory(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1L)
    当日出荷
    廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。
    用途ガソリン・ディーゼル兼用APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル トーハツ

    TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル

    トーハツ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶
    翌々日出荷
    エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。
    用途4ストローク用のトーハツ純正オイルです。危険物の類別非危険物APISLSAE10W-30
  • スーパー4T モーターバイク エクソンモービル

    スーパー4T モーターバイク

    エクソンモービル(50件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
    用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA