カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • ガソリン専用(1)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • 4サイクルオイル(1)
絞り込み
SAE
  • 5W-30(1)
  • 10W-30(4)
ブランド
  • カストロール(1)
  • モリグリーン(1)
  • Max Factory(1)
  • ホンダ(1)
  • Quakerstate(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
ベースオイル
  • 部分合成油(2)
  • 鉱物油(3)
API
  • SL
  • C3(1)
  • CF(9)
  • MA(2)
  • RC(1)
  • SG(1)
  • SJ(2)
  • SM(1)
  • SN(4)
  • SP(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル SL パウチ Max Factory

    エンジンオイル SL パウチ

    Max Factory(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1L)
    当日出荷
    廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ

    Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30

    ホンダ(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • GTX 10W-30 SL/CF カストロール

    GTX 10W-30 SL/CF

    カストロール(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(3L)
    当日出荷
    渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーン

    モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30

    モリグリーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(4L)
    欠品中
    DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • アドバンスト デュラビリティ 10W-30 Quakerstate

    アドバンスト デュラビリティ 10W-30

    Quakerstate(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(4L)
    欠品中
    性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
    用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。仕様SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性