カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガソリン専用(3)
- ガソリン/ディーゼル用(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 4サイクルオイル(1)
絞り込み
SAE
- 0W-30(1)
- 2.5W-30(1)
- 5W-30(2)
- 10W-30(1)
ブランド
- モリドライブ(1)
- ゼロスポーツ(2)
- シェルルブリカンツ(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
内容量(L)
- 1(2)
- 3(1)
- 4.5(2)
- 20(2)
ベースオイル
- 化学合成油(3)
- 鉱物油(1)
API
- SN
- C3(1)
- CF(10)
- MA(3)
- RC(1)
- SG(1)
- SJ(2)
- SL(7)
- SM(1)
- SP(17)
「sae30」の検索結果

軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30
モリドライブ(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(3L)当日出荷【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】 《特殊モリブデン配合》 『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。 農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、 保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。 ・発進・加速・登坂性能アップ! ・中低速域のトルクアップ! ・エンジン音が静かに! ・エンジン長持ち!用途4サイクルガソリン車専用(4輪)種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISNSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
HELIX ULTRA ECT C2/C3
シェルルブリカンツ¥44,980税込¥49,4781缶(20L)3日以内出荷仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)色淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級Ⅲ密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30
MOTOREX(モトレックス)¥3,898税込¥4,2881缶(1L)3日以内出荷から6日以内出荷鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
ZERO SP チタニウムNA
ゼロスポーツ¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか4日以内出荷スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。適合車種NA車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP エステライズS
ゼロスポーツ¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか4日以内出荷耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。適合車種NAスポーツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE2.5W-30危険物の性状非水溶性