HELIX ULTRA ECT C2/C3
- 仕様
- 方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)
- 色
- 淡琥珀
- 容量(L)
- 20
- pH
- 非該当
- 引火点(℃)
- 226/439°F
- 燃性
- 可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します
- 流動点(℃)
- -51/-60°F(100.0hPa)
- 基油
- 全合成油
- 危険等級
- Ⅲ
- 密度(kg/m3)
- 838(15.0℃/59.0°F)
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 20L
- API
- SN
- SAE
- 0W-30
- 比重(at15℃)
- 0.838(59°F)
- 蒸気圧
- < 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶(20L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,480/税込¥1,628 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,180/税込¥3,498 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,300/税込¥3,630 |
ガソリン/ディーゼル用 の新着商品
カテゴリ



























