カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • 4サイクルオイル(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
    • ガソリン専用(2)
絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-40(3)
内容量(L)
  • 1(3)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(2)
API
  • SP
  • CF(7)
  • CF-4(1)
  • MA(2)
  • SG(3)
  • SL(1)
  • SM(1)
  • SN(11)
ブランド
  • カストロール(2)
  • スピードマスター(1)
  • LIQUI MOLY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race

    LIQUI MOLY
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    7日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。【性能】。世界中のレースシーンで認められた最高の保護性能
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE5W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40 スピードマスター

    エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    欠品中
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 欧州規格に適合した処方で、ガソリン車のほかC3指定ディーゼルにも使用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ベースオイル化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)ほか
    欠品中
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロール

    GTX ULTRA CLEAN 0W-20

    カストロール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    10日以内出荷
    低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
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
"5w40" API:SP 【通販モノタロウ】